エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) - 京セラインダストリアルツールズ

●非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです
●荒仕上用です
●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です

用途●非鉄金属の研削粒度#60適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容荒仕上用×3枚材質砥粒:カーボランダム質量(g)1枚当たり:93ベルト幅(mm)100種類荒仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材非鉄金属内容量1パック(3枚)
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608288356611487
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする