京セラ(旧RYOBI電動工具) 京セラ(旧RYOBI電動工具)の 切削工具 京セラ(旧RYOBI電動工具)の バンドソー/鋸刃(のこ刃) 京セラ(旧RYOBI電動工具)の ジグソーブレード ジグソー刃 (インチ当たり)6山 ジグソー刃 注文コード 60829937 高速切断に最適 用途木工高速切断、荒切用 切断対象木工 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質SK材 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)100 山数(インチ当たり)6 切断能力(mm)木材合板5~50 刃渡り(mm)75 内容量1パック(5枚) 注意 ※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6640917 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60829937 6640917 ¥1,100 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジグソー刃ブレードセット 京セラ 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ レシプロブレードBIBlue マキタ 税込¥2,748~ ¥2,498~ H-Bi-Metalコイル ニコテック 税込¥42,878~ ¥38,980~ レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D グーリング 税込¥16,478~ ¥14,980~ 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 税込¥5,498~ ¥4,998~ 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥6,488~ ¥5,898~ 超硬スクエアエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥4,508~ ¥4,098~ 超硬エンドミル SUSファイター ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥3,958~ ¥3,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)ジグソーブレード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります バンドソー セーバーソーブレード ジグソーブレード エアーソー パイプソーブレード 鋸刃 シェアする マイページ 最近見た商品