泡ノズル

泡ノズル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(5件のレビュー)

トラスコ品番442-9818 適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ 内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60832195 6710127
2,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービの高圧洗浄機 泡ノズル
この動画は、10人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60832195
2020-11-10
用途:
車の洗車
運輸・通信業

RYOBIの商品にしては作りがちゃちでした…
ノズルの脱着もゆるくてすぐ斜めになる。
中の透明ホースもすぐ外れる。
何より泡が真っ直ぐに出ない…何故か斜め左下に向きます。
ちょっとがっかりな品物でした。

対象商品:
60832195
2018-02-16
用途:
洗車
大塚産業株式会社 様

洗剤を入れてボディーに噴射するのには重宝します。ちなみに撥水剤などを入れて噴射してもいい感じです。

1人が参考にしています
2020-02-27
用途:
洗車
オプティコム有限会社 様

ガススタンドのイメージをしないほうがいいです。 クリーミーな泡は出ません。

1人が参考にしています
対象商品:
60832195
2018-05-01
用途:
洗車
株式会社コンフォーテック 様

最悪です。まったく期待ハズレで使えません。リョービ製の高圧洗浄機型番に適合かをメーカー確認して購入しました。スプレーガンの接合部が緩く空転します。よく見たら接合部の爪が小さく転落してボトルネックが亀裂しました。純正の洗剤は7倍、5倍で試しましたがきれいな泡になりません。白っぽい石けん水をバケツでぶっかけたような状態、洗車で試しましたが洗浄液500mlはすぐに無くなる。すぐに垂れ流し状態、すぐに乾いて汚れのダマになり、水で高圧洗浄しても落ちません。こするように拭きとりました。ホースで手洗いシャンプー洗車の方が楽です。洗車が嫌いになりました。このような製品を販売することが信じられません。一流メーカーと思っていましたが失望しました。泡ノズルは中国製です。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
不良品の可能性があり、商品の状態を確認させていただきたいので、別途ご連絡させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

対象商品:
60832195
2015-11-10
用途:
自家用車の洗車に使用
その他業種

サイズ的に小さいと思っていますが,使用してないから一概には言えません。今度使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする