共立理化学研究所
土壌油分検出セット
土壌中の重油や軽油などを、簡便な操作によって約10分で検出することができます。
油分による土壌汚染を現場で判定するためのスクリーニングにご利用ください。
セット内容
カラム 15本、コネクタ 1個、専用100mLポリビン(調製ビン) 15個、
R-1試薬 2本、R-2試薬 1本、R-3試薬 1本、シリンジ(10mL) 1本、
シリンジ(バネなし20mL) 1本、シリンジ(バネ付20mL) 1本、ふるい(2mm目)受皿付き 1個、電子天秤 1台、秤量用カラムスタンド 1個、さじ 1本、ブラシ 1本、廃液受け 1個、土壌油分検出計 1台、専用カップ 5個
その他
本セットは、灯油、軽油、重油、エンジンオイルに適応できますが、表示される検出値は、A重油換算値です。係数を掛ける必要があります。
TGK品番
211-80-16-11
測定方法
2mmの目のふるいを通した土壌試料1gをカラムに充填してから油分をエタノールで溶出し、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(略称ポリニッパム)からなる凝集物に取り込んで分離後、水に分散させて濁度を測定することにより油分を検出します。
測定時間
約10分(多検体同時操作可能)
測定回数
15回
測定原理
エタノール溶出+ポリニッパム混濁法
検出範囲
A重油換算 400 ~ 5000 mg/kg(wet weight)
内容量
1セット
注意
※別途、含有量99.5%以上のエタノール(200mL/15回分)を、お客様にてご用意ください。(消毒用エタノール、燃料用アルコールは使用できません。)
※ガソリンは、検出できません。※2mm目のふるいを通らない土壌試料では油分の溶出が不完全になり適用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60850045
SOA-OIL
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください