SOA-OIL 土壌油分検出セット 共立理化学研究所 60850045

土壌油分検出セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60850045 品番SOA-OIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000

土壌中の重油や軽油などを、簡便な操作によって約10分で検出することができます。
油分による土壌汚染を現場で判定するためのスクリーニングにご利用ください。

セット内容
カラム 15本、コネクタ 1個、専用100mLポリビン(調製ビン) 15個、
R-1試薬 2本、R-2試薬 1本、R-3試薬 1本、シリンジ(10mL) 1本、
シリンジ(バネなし20mL) 1本、シリンジ(バネ付20mL) 1本、ふるい(2mm目)受皿付き 1個、電子天秤 1台、秤量用カラムスタンド 1個、さじ 1本、ブラシ 1本、廃液受け 1個、土壌油分検出計 1台、専用カップ 5個
その他本セットは、灯油、軽油、重油、エンジンオイルに適応できますが、表示される検出値は、A重油換算値です。係数を掛ける必要があります。 TGK品番211-80-16-11 測定方法2mmの目のふるいを通した土壌試料1gをカラムに充填してから油分をエタノールで溶出し、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)(略称ポリニッパム)からなる凝集物に取り込んで分離後、水に分散させて濁度を測定することにより油分を検出します。 測定時間約10分(多検体同時操作可能) 測定回数15回 測定原理エタノール溶出+ポリニッパム混濁法 検出範囲A重油換算 400 〜 5000 mg/kg(wet weight)
注意
※別途、含有量99.5%以上のエタノール(200mL/15回分)を、お客様にてご用意ください。(消毒用エタノール、燃料用アルコールは使用できません。)
※ガソリンは、検出できません。※2mm目のふるいを通らない土壌試料では油分の溶出が不完全になり適用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする