ネオルミスーパー20W形
蛍光ランプの普及形
【白色(FL20SW)】さわやかな白色、一般照明向け
【昼光色(FL20SD)】涼しい雰囲気をつくります
口金G13
点灯形グロースタータ形
定格寿命(時間)8500
管長(mm)580
適合点灯管FG1E、FG1P
電球の種類蛍光ランプ
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2019-03-19
- 用途:
- 自宅
自宅のサブD.Kの2灯分(1+2=4)交換。
LEDにするかと考えたが器具が古いので危険と判断。交換にした。
安いし、送料無し!
モノタロウ万全!
- 対象商品:
- 75878521
2019-01-28
- 用途:
- バスの室内灯
医療・福祉・介護関連業
バスの室内灯に使用しています。明るさが十分で、耐久性についても優れているので安心して夜間も走行できます。
- 対象商品:
- 75878537
2017-01-30
- 用途:
- 手洗い場、洗面所の証明
株式会社ジーエムサービス 様
(その他業種)
安い。特に手洗い場などは長時間使用しないのでLEDは必要はない。従来の蛍光灯で十分。