曜日別特売

フィルターホルダー スウィネクス 47

フィルターホルダー スウィネクス 47 - Merck(メルクミリポア)フィルターホルダー スウィネクス 47 - Merck(メルクミリポア)

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。

接続方法
入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″
出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)
耐圧力(kPa)
入圧/510
差圧/510
有効ろ過面積(cm2)13.8フィルター直径(Φmm)47mmプレフィルター直径(Φmm)42直径(Φmm)57材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)54インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション最大差圧(kPa[psi])517[75]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能アズワン品番2-3085-03内容量1ケース(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33134385SX0004700
72,800
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする