LED電球
密閉形器具にも使える!
一般白熱電球と同じ大きさ(LDA5N-H-V10・LDA5L-H-V10・LDA7N-H-V11・LDA7L-H-V11)で口金サイズもE26口金なので、照明器具がそのまま使えます。
(※一部使用できない器具もあります)
約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
電源(V)100(50/60Hz共用)
口金E26
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
電球の種類LED
内容量1個
注意
※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない・熱がこもる等の要因により、使用できなかったり寿命が短くなる場合があります。※調光(明るさを調節できる)機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
LED電球 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60854272
2015-01-13
- 用途:
- 作業ではなく、物置の灯りとして購入しました。
2個購入しました。今までは100Wのハロゲン球を2個使用していましたが電気代が大変気にかかり、こまめに消していました。
今回、購入したLED電球は
800ルーメン以上もあり、非常に明るくてしかも電気代も安く使用できて大変満足しています。
順次他の箇所も交換してゆきたいと思っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60854272
2014-11-27
- 用途:
- 玄関の証明、点灯時間が長い
以前、同じアイリスオーヤマ製のLEDランプ6.5Wタイプを使用していましたが故障、他社(中国製)よりも
寿命は長かった。技術屋として分解、LEDは正常でしたが、AC100VからDCに変換する回路の電解コンデンサー(105℃仕様)収縮チューブがボロボロ、フェノール基板を使用、高温で変色、ダイオードの故障が原因?どのメーカーも寿命40000時間はLED故障の計算値ですが、今後のLEDランプ類の寿命はLED発光の値でなく使用する電子部品、特に電解コンデンサーの寿命で決まる。中国製の電解コンデンサーの使用は問題、パソコンなどは日本メーカー製の固体コンデンサー使用に変わってきている。今回の交換品の寿命がどの程度が使用開始日時を記入しました。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 60854272
2014-10-28
- 用途:
- 家庭用一般照明
農・林・水産業
勝手口の出入りに照明具をつけていますが入切が頻繁で電球が長持ちしません。長持ちすることを期待して取り付けました。