LED電球 E26 一般電球タイプ 調光器対応

LED電球 E26 一般電球タイプ 調光器対応 アイリスオーヤマ

調光機能がついた器具にご使用できます。
密閉形器具にも使える!
一般白熱電球と同じ大きさだから、照明器具がそのまま使えます。
(※一部使用できない器具もあります)
約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)

全長(mm)98 質量(g)98 電源(V)100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)7.0 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)55 定格入力電流(A)0.1 使用場所屋内用 明るさ電球40W形相当 電球形状一般電球タイプ 電球の種類LED 内容量1個
注意
※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない・熱がこもる等の要因により、使用できなかったり寿命が短くなる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60854394 LDA7N-H/D-V1 600 昼白色
オープン
 
 
取扱い終了
60854403 LDA7L-H/D-V1 485 電球色
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60854394 LDA7N-H/D-V1 60368315 LDA8N-G/W/D-6V1 LDA8N-G/W/D-6V1 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 60368315 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする