LED電球 E26 一般電球タイプ 広配光/調光器対応
調光機能がついた器具にご使用できます。
明るさが広範囲!光が広がるタイプ
密閉形器具にも使える!
約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm)98
質量(g)85
電源(V)100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)7.0
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)55
定格入力電流(A)0.1
使用場所屋内用
明るさ電球40W形相当
電球形状一般電球タイプ
電球の種類LED
内容量1個
注意
※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない・熱がこもる等の要因により、使用できなかったり寿命が短くなる場合があります。
LED電球 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60854421 | LDA7L-G/D-V1 | 52226825 | LDA5L-G/D-4V2 |
|
LED電球 E26 調光器対応 V2 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 60854421
2014-02-17
- 用途:
- 玄関の夜間灯
我が家の照明で唯一電球を使用していたのが、玄関夜間灯で しかも人感センサ-機能を有しており、周囲の明るさに伴い 尾灯し、センサ-が感知すると全灯する。玄関前の通行人や車両でも反応し全灯している。しかし、密閉で調光機能があるLEDは高価でしたが、今回 比較的安価で購入が可能であり 今までの電球と遜色なく これは、購入して良かった。友人にも薦めたい。