ジャスパー

ジャスパー 大橋産業(BAL)

オゾンで車内の悪臭をカット。マイナスイオンで車内の空気を活性化。先端がブルーに発光します。

質量(g)31 消費電力(W)0.8 入力電圧(V)DC12 径(Φ)×全長(mm)24.8×82 イオン濃度(ions/cm3)(マイナス)8×104 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60931175 No.894
オープン
 
 
取扱い終了
60931184 No.895
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする