曜日別特売

パンク修理キット ワンパッチタイプ

パンク修理キット ワンパッチタイプ - 大橋産業(BAL)パンク修理キット ワンパッチタイプ - 大橋産業(BAL)
(9件のレビュー)

チューブ入りタイヤの完全修理!

仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイセット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース質量(g)58内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60931446No.835
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60931446
2024-01-30
用途: バイクのパンク修理
日本共産党三浦半島地区委員会その他業種

接着力については今のところ問題ありませんでした。
ただ、接着には慣れと作業の時間確保が必要でパッチの半分くらいは無駄になりました。
経験者には必要ないでしょうが説明書に圧着時間の目安や接着までの乾燥時間の目安などを書いてもらえると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60931446
2022-09-05
用途: バイク用の携行キット

お世話になっていないので接着作業性とかシール耐久性とかは不明です。ケースに入れてコンパクトに他工具と一緒に携帯しやすいのでよいと思います。使わないうちに乾燥寿命がきそうです(嬉しい悲鳴)

対象商品 : 60931446
2022-11-29
用途: 田靴の穴の修理
農・林・水産業

張る作業も簡単で、しっかり塞げてはがれない、使いやすいです

対象商品 : 60931446
2021-09-28
用途: オフロードバイクのパンク修理
サービス業

新しいヘビーチューブを組付けの際に穴開けてしまいました、トホホ。
パンク修理の練習と思うことにしました。ちゃんと直りました。

対象商品 : 60931446
2020-08-12
用途: パンク修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのタイヤ交換と同時にチューブも交換しました。
交換作業が上手く行かず穴があきパンク。
このパンク修理キットを試しに購入しました。
使ってみるとすごく密着性・気密性が良く便利でした。
オススメです。

対象商品 : 60931446
2018-08-19
用途: 250TRのパンク修理用に
製造業

必要充分な品質で商品が届くのも大変早く満足しています。また無くなったら購入します。

対象商品 : 60931446
2017-08-31
用途: バイクのチューブに。

いつもパンクすると捨てちゃうけど、今回はこれを使って直してみた。
しっかり穴もふさぐことができました(^^♪

対象商品 : 60931446
2017-01-18
用途: パンク修理
how卸売・小売業

未だ使ってませんが 丁度良いサイズのケースに入って
いて 値段も手ごろです。星4個にしたのはまだ使ってないからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする