豊稔企販 豊稔企販の 農具 豊稔企販の 鎌 豊稔企販の 収穫用鎌 ホウレン草鎌B ホウレン草鎌B 注文コード 60937204 用途ホウレン草の収穫や草取りに使用。 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 材質(刃)特殊刃物鋼 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HT-0846 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60937204 HT-0846 オープン ¥919 ¥919 ¥1,011 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スプレーマーカー サンケイ化学 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Halder 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ 備中鍬 エスコ 税込¥7,689 ¥6,990 バスケットへ 鎌 アークランドサカモト 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックス Halder 税込¥31,790 ¥28,900 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 鉄青塗火鋏450mm エムテートリマツ 税込¥241 ¥219 バスケットへ ステンレス 炭十能 エムテートリマツ 税込¥252~ ¥229~ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 鎌 アークランドサカモト 税込¥1,868~ ¥1,698~ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ 三つ手てつみ 八ツ矢工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ シルバー箕 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鎌収穫用鎌 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鎌」にはこんなカテゴリがあります 鋸鎌 小鎌 薄鎌 中厚鎌 厚鎌 刈払鎌 造林鎌 収穫用鎌 地域鎌 柄・鞘・口金 鎌砥石 クリーナー・手入れ用品 シェアする マイページ 最近見た商品