シロアリハンター業務用15ヶ入

シロアリハンター業務用15ヶ入 イカリ消毒
(8件のレビュー)

食べさせて巣ごと駆除する
シロアリ駆除剤。
有効成分は昆虫にだけ作用するので、
人畜に安全。予防用に沢山使える15個入。有効期間は約2年間。

用途シロアリ巣ごと駆除 適合害虫シロアリ 質量(g)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×102×212 主成分ビストリフルロン・松材 有効期間約2年 利用場所屋内屋外両用 内容量1箱(15個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60938227 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途:
シロアリ予防
自動車・二輪車・自転車関連業

ウッドデッキのシロアリ対策として使用。
以前、シロアリらしきものに侵され始めた時に本商品を設置。
その後その蟻が居なくなった。その後も定期的に新品を置いて
いるけど、蟻を見かけなくなった。結構、効果あると思う。

対象商品:
60938227
2024-05-21
用途:
シロアリ予防
自動車・二輪車・自転車関連業

昨年初導入後、アリを見なくなった。今年も同様に予防として設置したくリピートです。

対象商品:
60938227
2022-07-25
用途:
リフォーム工事
創作工房クボコボ 様

完全なリピーターです。安い値段で安心を買ってもらっています。

2人が参考にしています
対象商品:
60938227
2021-09-15
用途:
家屋のほかカシの木の幹部(テッポウムシやアリの洞)
教育・研究機関

重宝していますが、効き目が素人には判断できないのが困ったものですね。

対象商品:
60938227
2020-06-06
用途:
シロアリ駆除

3年前にある家で使ったところ、ハネアリが出なくなりました。効果があったと思います。今回は別の家で使用します。

対象商品:
60938227
2018-07-01
用途:
シロアリ駆除
個人のお客様

まだ設置したばかりで結果が出るまで早くて3か月かかるとの事。通常の殺虫剤では一時しのぎに過ぎないだろうと思われる、よって可能性に賭けた、。

2人が参考にしています
対象商品:
60938227
2015-07-26
用途:
工事現場

2015/07/25シロアリ現認した為説明書通り6個をシロアリ活動中の蟻動を一部破壊し設置。他ヶ所蟻塚にてシロアリを確認した為同様に4個設置。計4ヶ所に分散し設置。薬剤散布せずどれ位効果が認められるか期待している。他薬剤の金額や薬害等考慮するとコスパは最強だと思われる。※15個入り箱だが、スペース的に18個入る。是非18個入りにした方が良い。結果が出次第再度レビュー予定。

5人が参考にしています
対象商品:
60938227
2015-08-12
用途:
工事現場

2015/08/12
イエシロアリの駆除用に設置し、約1週間でヒットし追加、2週目に完食していたが3週目に別な場所に構造上重要な柱付近で多数のシロアリを確認した為、取り扱い説明によると駆除完了まで1~2ヶ月かかると記載されており我慢できず薬剤散布処理した為効果の程は断定出来ないものの、どうしても薬剤を使いたくない場合や予防用は非常に良いと思う。定期的に購入予定。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする