クリーンホルダー

クリーンホルダー 永塚製作所
(2件のレビュー)

先端が缶を掴み易い形状

全長(mm)470 先幅(mm)70 厚さ(mm)1.2 質量(g)240 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60939776 C-10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60939776
2020-02-17
用途:
水草、藻の除去
農・林・水産業

もう少し全長が長いとさらに使いやすいと思います。
掴んでいるうちにたわんでくるのでもう少し硬い素材で作って欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60939776
2015-10-14
用途:
BBQ

BBQの炭バサミ、先端が広く、思いのほか満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする