万能油圧作動オイル

万能油圧作動オイル - BOLL
(2件のレビュー)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。

ISO粘度グレードISOVG46適合範囲油圧作動寸法(mm)H230×W86×D75無色透明質量(g)930使用温度範囲(℃)-12.5~+178.8引火点(℃)178.8以上粘度ISO46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)約0.87危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947704BH‐1N
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947704
2017-09-08
用途: アルコンのジャッキに使用

アルコンのジャッキに使用しました。すべて使いきれず残った状態でキャップが緩く横倒しになった時にだいぶ漏れてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 60947704
2014-08-29
用途: 油圧ジャッキメンテナンス

価格パフォーマンスも良く、粘度も十分でとても使い勝手の良い商品です。
いろいろな用途で使用出来るので申し分ないお品かとも思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする