回転グリップ式剪定鋏
負担軽減。回転グリップ!
指の動きに自然に対応。握って実感
回転グリップ+衝撃緩和クッションで疲れにくい!長時間の作業に最適
受刃ヤニ取り溝付
刃元の溝で針金も切れる!
2段階開き調整付ストッパー
切断能力小枝(1年目若枝):約Φ15mm/アルミ線(刃元の溝使用):約2.0mm
寸法(mm)250×90×25
質量(g)310
内容量1丁
負担軽減。回転グリップ!
指の動きに自然に対応。握って実感
回転グリップ+衝撃緩和クッションで疲れにくい!長時間の作業に最適
受刃ヤニ取り溝付
刃元の溝で針金も切れる!
2段階開き調整付ストッパー