ラチェット式伸縮高枝切鋏

ラチェット式伸縮高枝切鋏 GREEN ART

1.7~2.7mまで5段階伸縮
ラチェットハンドル!切り直すとギアチェンジ!少ない力で太枝カット!
カットした果実などを落とさないキャッチャー付!(キャッチャー取り外し可能)
使いやすい位置に調節可能!作業時の支えとして便利!折りたたみ式補助グリップ付!
女性・お年寄りにも優しい!握力軽減でラクラクカット

材質
鋏:SK-5
鋸刃:SK-5
補助グリップ:PP
ハンドル:アルミダイキャスト
パイプ:アルミ
全長(mm)1700~2700(5段階) 刃長(mm)60 切断能力生木最大Φ15mm(キャッチャー付の場合Φ8mm) 仕様剪定タイプ 付属品240mm鋸刃 寸法(mm)1180×132×38 質量(g)1500 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60954661 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする