レトロソーラーライト
ソーラーパネルで充電、面倒な配線と電気代不要
LEDランプ使用 熱に弱い植物などのライティングに。嫌な虫が集まりにくい
周囲の明るさに反応し自動点灯/自動消灯
GLT-120は支柱上段のみ取り外して高さ調整が可能です。
用途
一般家庭のお庭の装飾・照明に
やわらかな光でお庭のアプローチをやさしくライトアップ
色電球色
使用電池充電式ニッケル水素バッテリーパック(本体内蔵)/3.6V 3600mAh
照度(Lx)(ON/OFF)約15
使用環境温度(℃)5~40
連続点灯時間約8時間(満充電時)
電池寿命充放電/約500回(約1.5年)
設置場所屋外(強雨・暴風雨のあたらない所、ソーラーパネルに直射日光が長時間あたる所)
内容量1台
やわらかな光でお庭のアプローチをやさしくライトアップ
注意
※電球:交換不可