バキュームフィルター
バキュームフィルターは、放射能検定やアミノ酸の研究など広く濾過を伴う研究に使用することができます。放射能検定・放射能免疫学的検定・核酸合成に。さらにタンパク質合成・重量(分析・多種検体同時処理に使用できます。フィルターサイズはΦ25mm。
仕様サンプル処理数:max.10(サンプル)
外径(Φmm)(ホースニップル)16
ウェル(内径)Φ18mm
Oリングシリコーンゴム
外寸法(縦×横×高さ)(mm)235×140×195
内容量1個
注意
※フィルターはガラス繊維濾紙、メンブレンフィルター、クロマトグラフィー用濾紙など※使用しない容量リングにはシリコン栓のNo.5をご利用ください
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
 
- 回答:
 - お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書) 
2022-04-07