充電式刈払機
BK-4000相当品
学校や病院、別荘など作業音が気になる場所に最適な低騒音
密集した雑草も楽に刈れる22mlエンジン式と同等の使用感!
セット内容
・軽量チップソー(230mm×36P)
・六角棒レンチ(4・5mm×各1本)
・収納バッグ
・ドライバ付ソケット
・刈刃カバー
・飛散防護カバー
・充電器
・電池パック
・肩掛けバンド
・保護めがね
回転数(min-1[r.p.m])(標準)4500、(高速)5500
充電時間(分)約80
使用時間(分)(1充電あたり)約25~45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1735×707×453
電池パック25.2V、4000Ah(高電圧、高容量のリチウムイオン電池)
質量(kg)5.5(電池パック含む)
トラスコ品番439-9951
バッテリー電圧(V)25.2
内容量1台
・六角棒レンチ(4・5mm×各1本)
・収納バッグ
・ドライバ付ソケット
・刈刃カバー
・飛散防護カバー
・充電器
・電池パック
・肩掛けバンド
・保護めがね
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。