AQUA DROPs カードホルダー

AQUA DROPs カードホルダー リヒトラブ

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。横から入れるタイプなので、抜け落ちにくく、携帯時も安心です。名刺以外にもプラスチックタイプのカード゛にも対応しているので、ポイントカードなども収納できます。(トレーディングカード・ゲームカードなど大型のカードには対応していません。)抜き差し・交換したいページを開き、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。閉じる時は、リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。360°折り返して使えるので、携帯から電話をかける時も該当の名刺の入っているページを折り返して持てます。

収納枚数120カード 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート(透明) 背幅(mm)18 縦(mm)190 横(mm)127 内容量1冊
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76124562 A-5000 乳白(台紙:グレー)
460
 
 
取扱い終了
76124571 A-5000 赤(台紙:グレー)
460
 
 
取扱い終了
76124587 A-5000 黄(台紙:グレー)
460
 
 
取扱い終了
76124596 A-5000 黄緑(台紙:グレー)
460
 
 
取扱い終了
76124605 A-5000 青(台紙:グレー)
460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76124562 A-5000 76124316 A-4102 A-4102 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124316 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 1冊 469 税込516 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76124571 A-5000 76124316 A-4102 A-4102 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124316 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 1冊 469 税込516 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76124587 A-5000 76124316 A-4102 A-4102 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124316 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 1冊 469 税込516 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76124596 A-5000 76124316 A-4102 A-4102 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124316 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 1冊 469 税込516 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76124605 A-5000 76124316 A-4102 A-4102 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124316 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 1冊 469 税込516 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする