取付自在板 自己消火性樹脂製

取付自在板 自己消火性樹脂製 未来工業

付属品丸木ねじ付 種類タテ長 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)420 寸法B2(mm)360 寸法B1(mm)420 内容量1枚
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86871513 BFO-5042DG ダークグレー
4,140
 
 
取扱い終了
86871522 BFO-5042G グレー
4,140
 
 
取扱い終了
86871531 BFO-5042J ベージュ
4,140
 
 
取扱い終了
86871547 BFO-5042LB ライトブラウン
4,140
 
 
取扱い終了
86871556 BFO-5042M ミルキーホワイト
4,140
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86871513 BFO-5042DG 49544014 BFO-5042DG BFO-5042DG 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 49544014 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました
86871522 BFO-5042G 49544023 BFO-5042G BFO-5042G 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 49544023 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました
86871531 BFO-5042J 49544032 BFO-5042J BFO-5042J 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 49544032 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました
86871547 BFO-5042LB 49544048 BFO-5042LB BFO-5042LB 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 49544048 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました
86871556 BFO-5042M 49544057 BFO-5042M BFO-5042M 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 49544057 取付自在板自己消火性樹脂製 未来工業 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする