トライアルファイル

トライアルファイル リヒトラブ

テスト用紙の記録ファイルに最適。B4サイズが一覧できます。鉛筆などでパンチが可能。

材質表紙/紙、綴じ具/樹脂 サイズB5(B4・2ツ折)・S型 タイプタテ型 収納枚数50 背幅(mm)15 穴数2 縦(mm)274 横(mm)200 内容量1冊
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76131623 F-512
180
 
 
取扱い終了
76131632 F-512
180
 
 
取扱い終了
76131641 F-512
180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする