ウルトラ SDXC UHS-I カード
高速転送:最大30MB/秒の転送速度で、連写撮影やパソコンへの高速データ転送を実現します。
高画質HD動画の記録に対応:CLASS 10をサポートしており、HD動画撮影に最適です。
抜群の耐久性:安心の防水、耐温度、耐衝撃、耐X線仕様です。
データ転送速度
CLASS 10
最大30MB/秒
用途さまざまなデジタルフォーマット(高画素の写真、高画質HD動画、音楽など)の保存。
質量(g)(約)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)24.0×32.0×2.1
保存温度(℃)-40~85
保証期間無期限
使用環境温度(℃)-25~85
互換性SDHCまたはSDHC UHS-I(8-32GB)、SDXCまたはSDXC UHS-I( 64GB)に対応した機器で使用可能
セキュリティ意図しないデータ損失を防ぐ書き込み保護スイッチ
内容量1個
最大30MB/秒