廻縁

廻縁 南海プライウッド
(1件のレビュー)

固定棚板の受け・押入天板部の受け等にご利用いただけます。

セット内容回縁×1本 材質(基材)集成材、(表面)特殊加工化粧紙 長さ(mm)2000 厚さ(mm)20 奥行(mm)27 内容量1本
注意
※実際の商品とは多少色合いが異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62836286 SMB20-AW1
1,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62836295 SMB20-C1
1,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62836286
2017-05-29
用途:
作業場

手頃な価格のわりに綺麗に加工されていて良い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする