カルテバインダー

カルテバインダー リヒトラブ

A4・30穴用紙を綴じる背幅15mmのカルテバインダー。途中からでも用紙の抜き差しができます。両サイドのポケットに、検査表やメモなどを分けて収納できます。IDカード用スリット付き。

サイズA4・S型 穴数30 材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール 背幅(mm)15 縦(mm)318 横(mm)240 内容量1箱(10冊)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76141143 HK723
10,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする