診察券入れ(IDカード用)

診察券入れ(IDカード用) リヒトラブ

IDカード専用タイプ。取り出し口は出し入れスムーズなボックス式。

材質アクリル 幅(mm)75 高さ(mm)180 奥行(mm)166 規格IDカード用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76142875 HS922
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする