ツイストリング・ノート(A5方眼)
ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 専用リーフ(A5/24穴、B5/29穴)の採用で、スリムな綴じ具でもリーフがスムーズに回転! あけるとき 抜き差し・交換したいページを開き、リーフの○印を持ち、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。 とじるとき リングをつまむだけで閉じられます。リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。 リングノートと同じ薄さなのでカバンの中もスッキリ。
- 材質
- オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン(不透明)、綴じ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙
- 厚さ(mm)
- 表紙生地/0.5
- サイズ
- A5・S型
- 枚数
- 30
- 収納枚数
- 30(最大40)
- 背幅(mm)
- 12
- 穴数
- 24
- 縦(mm)
- 210
- 横(mm)
- 154
- 罫
- 5mm方眼
- 罫線
- 5mm方眼罫
- 内容量
- 1冊
ノート の新着商品
カテゴリ
























