曜日別特売

コクヨ キャンパスノート セミB5 パックノート

コクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート - コクヨコクヨ キャンパスノート セミB5  パックノート - コクヨ

快適な書き心地を追求したスタンダードなノートです。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

材質
紙クロス(ラミネート加工)
サイズ
6号(セミB5)
寸法(縦×横)(mm)
252×179
製本
無線とじ
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
行数
罫線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06169191GNB-4BX51包(5冊)4035行B罫
¥1,300
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06169218GNB-5BX51包(5冊)5035行B罫
¥1,750
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06169252GNB-4AX51包(5冊)4030行A罫
¥1,300
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06169279GNB-3AX51包(5冊)3030行A罫
¥1,050
¥849
¥934(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06169349GNB-3BX51包(5冊)3035行B罫
¥1,050
¥849
¥934(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06169376GNB-3AX101包(10冊)3030行A罫
¥2,100
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06169437GNB-3BX101包(10冊)3035行B罫
¥2,100
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06169462GNB-5AX51包(5冊)5030行A罫
¥1,750
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする