デジタルマルチメータスタンダードモデル
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・直流電流・交流電流・レンジ。
従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。
ローパスフィルタ100Hz/500Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。
デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。
用途ラボ、研究機関に
付属品テストリードL9207-10 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4
質量(g)390(電池、ホルスタ含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)99.99/999.9/9.999kHz 3レンジ
電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4, 連続使用時間: 130 h (バックライト消灯時)
抵抗(Ω)600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M 6レンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52
周波数レンジ99.99Hz~9.999kHz3レンジ/±0.1%rdg.±1dgt.、(交流電圧のみ)レンジ99.99kHz1レンジ/±0.1%rdg.±1dgt.
その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
検電範囲(V)AC80~600
ダイオードテスト開放電圧:5.0V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
液晶表示4桁液晶表示、max. 6000 dgt.、バーグラフ
保管温度範囲(℃)-30~60
内容量1台
注意
※パソコンへのデータ転送にはオプションの通信パッケージDT4900-01が必要です。【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。