LED防犯灯 FL20相当(自動点滅器内蔵)
仕様LED内蔵、防雨型、耐電サージ強化仕様、落下防止ワイヤー付
種別自動点滅器内蔵
材質(本体)ASA樹脂 、(前面パネル)アクリル
質量(kg)1
タイプ非調光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)8
電源電源ユニット内蔵
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP43
色温度(K)8000
エネルギー消費効率(Lm/W)90
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
色(本体)クールホワイト
光束(Lm)(器具)720
光色明光色(アカルミナホワイト色)
LED使用数(個)8
内容量1台
照明器具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68039027
2014-12-17
- 用途:
- 自宅の外灯に使用
以前は20Wの蛍光灯の外灯を使用していた。省エネのために交換。(8W)
コンパクトで明るさも蛍光灯より、明るい。
設置に関して、金具の付属がないので取り付け場所に合わせて、購入する必要あり。
- 対象商品:
- 68039027
2015-03-23
- 用途:
- 地元の氏神さんの参道と境内の照明に使用します。
農・林・水産業
品物は早く到着した。
綺麗に梱包されていた。
工事も楽に出来て非常に明るいので他にも使用を進めて居ます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68039027
2014-11-27
- 用途:
- 会社の入口の防犯灯として使用
有限会社英電機工業 様
今まで蛍光灯の20Wを使用していて、蛍光管の取替時期になったので、蛍光管20W相当とのことだったので省エネも兼ねて購入しましたが、光量が足らない様に思えます。
発光色のせいかもしれませんが、暗く感じます。
- 対象商品:
- 68039027
2014-05-12
- 用途:
- 自宅外灯に使用
サイズが小さいので設置まで心配でしたが
十分な明るさがあり良かったです
LEDは消費電力が少なく経済的♪
近所の外灯と比較しても新しい光?
って感じで優越感あります!