布入りゴムシート

布入りゴムシート クレハエラストマー

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

材質NBR系ゴム・(布)綿布 組織ヒラ織 綿 引張強度(N/3mm)(タテ)314、(ヨコ)222 引張伸度(%)(タテ)10、(ヨコ)10 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66847663 NB270N t3X1000X10M 3×1000×10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
66847672 NB270N t5X1000X10M 5×1000×10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
66847681 NB270N t10X1000X10M 10×1000×10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
673:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする