曜日別特売

高精度電子天びん RJ

高精度電子天びん RJ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん RJ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん RJ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん RJ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん RJ - VIBRA(新光電子)
(3件のレビュー)

音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。

表示形式デジタル調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量仕様バックライト液晶表示、専用風防センサー音叉式力センサ使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
ひょう量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法(Φmm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
再現性
使用温度範囲(℃)
使用環境湿度(%)
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68248914RJ-3201台高精度電子天びん-MAX:3200.001丸皿140202×293×266(風防を含む)0.001g(σ)5~4080以下(代表値)±0.003g
80,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
68248932RJ-6201台高精度電子天びん-MAX:6200.001丸皿140202×293×266(風防を含む)0.001g(σ)5~4080以下(代表値)±0.004g
87,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
68248941RJ-12001台高精度電子天びん-MAX:12000.01角皿-196×293×890.01g(σ)5~4080以下(代表値)±0.02g
66,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
68248957RJ-32001台高精度電子天びん-MAX:32000.01角皿-196×293×890.01g(σ)5~4080以下(代表値)±0.03g
75,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
68248966RJ-12K1台高精度電子天びん12(Max)12000(Max)0.1角皿-196×293×890.1g(σ)5~4080以下(代表値)±0.2g
73,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77678503RJ-3200S1台電子天秤-MAX:32000.01140202×293×266(風防含む)0.01g(σ)--±0.03g
87,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
85460184RJ-1200(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット高精度電子天びん-MAX:12000.01角皿-196×293×890.01g(σ)5~4080以下(代表値)±0.02g
81,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460193RJ-12K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット高精度電子天びん12(Max)12000(Max)0.1角皿-196×293×890.1g(σ)5~4080以下(代表値)±0.2g
88,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460209RJ-320(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット高精度電子天びん-MAX:3200.001丸皿140202×293×266(風防を含む)0.001g(σ)5~4080以下(代表値)±0.003g
95,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460218RJ-3200(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット高精度電子天びん-MAX:32000.01角皿-196×293×890.01g(σ)5~4080以下(代表値)±0.03g
90,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460227RJ-620(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット高精度電子天びん-MAX:6200.001丸皿140202×293×266(風防を含む)0.001g(σ)5~4080以下(代表値)±0.004g
102,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468295RJ-1200(JCSS校正証明書付)1セット高精度電子天びん-MAX:12000.01角皿-196×293×890.01g(σ)5~4080以下(代表値)±0.02g
96,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468304RJ-12K(JCSS校正証明書付)1セット高精度電子天びん12(Max)12000(Max)0.1角皿-196×293×890.1g(σ)5~4080以下(代表値)±0.2g
103,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468313RJ-320(JCSS校正証明書付)1セット高精度電子天びん-MAX:3200.001丸皿140202×293×266(風防を含む)0.001g(σ)5~4080以下(代表値)±0.003g
110,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468329RJ-3200(JCSS校正証明書付)1セット高精度電子天びん-MAX:32000.01角皿-196×293×890.01g(σ)5~4080以下(代表値)±0.03g
105,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468338RJ-620(JCSS校正証明書付)1セット高精度電子天びん-MAX:6200.001丸皿140202×293×266(風防を含む)0.001g(σ)5~4080以下(代表値)±0.004g
117,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68248932
2018-05-07
用途: 生地測定
製造業

発送もスムーズでした。商品ももちろん性能がよく満足しています

対象商品 : 68248957
2017-05-19
用途: 部品や製品の検査

迅速に送付ありがとうございます。業務が効率よく進められています。

対象商品 : 68248932
2013-09-16
用途: 小物部品の計量、重量測定
個人のお客様

商品を右や左に置いても測定値に変化が無い。
それなりに精度があるのだと思う。
惜しむらくは、精度が良過ぎる為か、近くをそーと歩かれても測定値が定まらない。  ダンパーのような機能が付いていないと量産時の対応で個数測定には向かない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする