ネオレストD2 一般地・流動方式兼用 床排水タイプ リモデル対応(排水心200mm)(スティックリモコン)

ネオレストD2 一般地・流動方式兼用 床排水タイプ リモデル対応(排水心200mm)(スティックリモコン) TOTO

仕様ムーブ洗浄・前後洗浄位置調節・マッサージ洗浄機能付き 質量(kg)機能部/7.0、便器部/34.0 サイズエロンゲート 品番セット/CES9573FRW、機能部/TCF9573W 使用温度範囲(℃)0~40 定格消費電力(W)1281 温風温度(℃)40~60 風量(m3/min)約0.3 電源コード(m)1(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 排水方式 給水方式水道直結式 機種D2 ヒーター容量(W)洗浄装置/1200(瞬間式)、暖房便座/50、温風乾燥装置/350 定格電源AC100V 50/60Hz リモコンスティックリモコン/TCA245 供給水温(℃)約30~40 給水圧力最低必要水圧(流動時)/0.07MPa(20L/分)、最高水圧(静止時)/0.75MPa 給水口壁床共通/露出 洗浄水量(L)大6、小5、男子小4.5 給水温度(℃)0~35 排水芯(mm)200 洗浄方式トルネード洗浄 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68454504 CES9573FRW#NG2 ホワイトグレー
284,000
 
 
取扱い終了
68454513 CES9573FRW#NW1 ホワイト
284,000
 
 
取扱い終了
68454522 CES9573FRW#SC1 パステルアイボリー
284,000
 
 
取扱い終了
68454531 CES9573FRW#SC4 ハーベストベージュ
284,000
 
 
取扱い終了
68454547 CES9573FRW#SR2 パステルピンク
284,000
 
 
取扱い終了
68454556 CES9573FRW#SS4 ハーベストブラウン
284,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする