カメラ用リチウム電池
カメラなど
寸法(mm)45X34X16.7
質量(g)34
規格2CR5
電圧(V)6
定格容量1300
内容量1個
注意
※危険ですので+と-のショートにご注意ください。保管や廃棄する際は、テープ等で端子部分を絶縁してください。※電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。充電やショ-トなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しないでください。絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、機器を破損させるおそれがあります。
電池 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68095885 | 2CR5 | 14762327 | 2CR5 |
|
カメラ用リチウム電池 2CR5 | モノタロウ | 1個 | ¥799 税込¥879 | 注文コードが変わりました。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 68095885
2015-11-27
- 用途:
- メモリーのバックアップ用
時期が来ると残量が残っているのに交換していたので安価なものに変えてみました。量販店で売っているものと変わりなく使用できると思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 68095885
2017-04-12
- 用途:
- つかえない
有限会社テクニス精機 様
組立が良くないためカメラの電池ケースに入らない。すぐ使いたかったため返品はせず、シールを剥がしセロテープできつく縛り上げ取りだし用のベロを作って何とか使用。自分で対処できなければ全くおすすめできない。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 68095885
2017-02-09
- 用途:
- フラッシュバルブの電池交換
ニチハ株式会社 様
電極側のキャップ部が少し飛び出ているために全長が幾分長い。
規格が何ミリなのか分からないので「不良品」とは断言できませんが、電池ボックスによっては入らない事になります。
無理に押し込んだところ電池ボックスのカバーがハマらなくなるわ機器の電極金具をキャップ部が先に押し込んでしまうため接触不良になるわで「電池交換ごときに何してんねん?」と自分にツッコミ入れて結局廃棄処分。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 68095885
2016-10-19
- 用途:
- カメラの撮影
右近木型製作所 様
ラベルがしっかり付いていない為出し入れが難しかった。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 68095885
2016-02-01
- 用途:
- 工作機械のバックアップ用
他の方も書かれておりますが、ラベルに難ありです。剥がさないと入らないものもあります。剥がすとベタベタののりのようなものが残り、液漏れしているのか? 区別がつきません。
1人が参考にしています