バッテリー振動ドライバードリル
史上最小・最軽量のバッテリー振動ドライバードリル
ECP機能で、電池パックの寿命を向上しました。
ギア式二段変速、無段変速、正転逆転機構。
用途鉄工10mm、木工19mm、コンクリート10mmの穴あけ・ねじ締め。
バッテリー電圧(V)10.8(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(分)約15(空→70%ターボ充電)/約30(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~380/1300
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
最大締付トルク(N・m)30
穴あけ能力(mm) コンクリート10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工19
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
ねじ締め能力(mm)7
クラッチ数(段)20
質量(kg)1(バッテリー含)
セット内容ケース、電池パック2個、充電器
振動数(min-1)(無負荷)0~19500
内容量1台
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68078001 | GSB10.8-2-LI | 62069936 | GSB10.8-2-LIN |
![]() |
コードレス振動ドライバードリル | BOSCH(ボッシュ) | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |