バッテリーインパクトドライバー
ECP機能で、電池パックの寿命を向上しました。
握りやすく疲れにくいコンパクトグリップです。
高出力、軽量コンパクトなリチウムイオン電池を搭載しています。
用途1.3Ahバッテリー2個付き、充電器AL1820CV。
回転数(min-1[回/分])0~2900
最大締付トルク(N・m)130
質量(kg)1.2
材質ポリアミド樹脂
打撃数(min-1[回/分])0~3300
セット内容ケース、電池パック2個、充電器
内容量1台
ECP機能で、電池パックの寿命を向上しました。
握りやすく疲れにくいコンパクトグリップです。
高出力、軽量コンパクトなリチウムイオン電池を搭載しています。