バッテリードライバー

バッテリードライバー BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

回転数(min-1[回/分])215 最大締付トルク(N・m)4.5 本体寸法(mm)140×105×46 質量(g)300 セット内容ソフトバック、充電器、電池(内蔵)、ビット 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68078324 IXO4PLUS
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68078324
2015-06-29
用途:
棚の組み立て
製造業

女性の私にも持ちやすい、サイズと重さです。
しかし、強くしまったネジをはずす時に、本体ごと引っ張られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする