曜日別特売

車高灯(LED)パブコ型

車高灯(LED)パブコ型 - ドーワ
(5件のレビュー)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。

定格電圧(V)24電球の種類LEDタイプパブコ型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68094747P-8195
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68094747
2023-02-02
用途: 作業及びメンテナスではないので感想は無し
株式会社 タカラ商会

仕上がりがとてもきれいでした。純正より良いかも。得した気分

対象商品 : 68094747
2019-06-03
用途: 経年劣化による交換

パブコの純正マーカーは、汎用品の車高灯よりもひと廻り小さく、リア側は、専用品以外はボディ加工が必要で有った。ディーラーへ部品の問合せをしたら問合せ中の返答のまま回答なしでしたが、モノタロウで検は、翌日には手元に現物が、、、。

5が参考にしています
対象商品 : 68094747
2017-05-19
用途: トラック荷台箱後方の車高灯

市販されているものと、現車についているものが合わず探していたところ、同じ規格の物があり、パブコに直接注文も煩わしかったので、助かりました。価格もそれなりでしたので、壊れたのは片側ですが、もう一方も注文して取りかえることにしました。

対象商品 : 68094747
2017-05-22
用途: 車両(トラック)
株式会社豊運輸運輸・通信業

LED車高灯は、良く使う商品です。
無くなっては困る商品です。

対象商品 : 68094747
2016-12-13
用途: 箱車ルーフ
株式会社ヤマグチ自動車工業

同等品でしたのでお客様大喜びで気持ちよくお帰り願いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする