アイトス
AZ-3435 アジトマックス 長袖シャツ(春夏用)
バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材
仕様
ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン)、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
アジトマックス
混率(%)
ポリエステル50、綿50
生地
ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68225342
AZ3435
シルバーグレー
S
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225351
AZ3435
シルバーグレー
M
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225367
AZ3435
シルバーグレー
L
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225376
AZ3435
シルバーグレー
LL
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225385
AZ3435
シルバーグレー
3L
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225394
AZ3435
シルバーグレー
4L
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225403
AZ3435
シルバーグレー
5L
¥
8,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225412
AZ3435
ネイビー
S
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225421
AZ3435
ネイビー
M
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225437
AZ3435
ネイビー
L
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225446
AZ3435
ネイビー
LL
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225455
AZ3435
ネイビー
3L
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225473
AZ3435
ネイビー
5L
¥
8,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225482
AZ3435
グリーン
S
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225491
AZ3435
グリーン
M
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225507
AZ3435
グリーン
L
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225516
AZ3435
グリーン
LL
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225525
AZ3435
グリーン
3L
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225534
AZ3435
グリーン
4L
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225543
AZ3435
グリーン
5L
¥
8,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225464
AZ3435
ネイビー
4L
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68225552
AZ3435
モカ
S
¥
7,200
取扱い終了
68225561
AZ3435
モカ
M
¥
7,200
取扱い終了
68225577
AZ3435
モカ
L
¥
7,200
取扱い終了
68225586
AZ3435
モカ
LL
¥
7,200
取扱い終了
68225595
AZ3435
モカ
3L
¥
7,500
取扱い終了
68225604
AZ3435
モカ
4L
¥
7,700
取扱い終了
68225613
AZ3435
モカ
5L
¥
8,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください