アイトス
AZ-1635 アジトブロスナイン 長袖シャツ(春夏用)
バーバリーよりもさらに通気性に優れた素材。
東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用
仕様
独自の9ヶ所メッシュ構造、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ボタン/プラスチック
シリーズ
アジトブロスナイン
混率(%)
ポリエステル80、綿20 裏地/ポリエステル100
生地
オーウィッシュ(R)トロピカル、裏地/メッシュ
生地性能
帯電防止
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全36種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバーグレー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68221422
AZ1635
シルバーグレー
SS
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221431
AZ1635
シルバーグレー
S
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221447
AZ1635
シルバーグレー
M
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221456
AZ1635
シルバーグレー
L
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221465
AZ1635
シルバーグレー
LL
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221474
AZ1635
シルバーグレー
3L
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221483
AZ1635
シルバーグレー
4L
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221492
AZ1635
シルバーグレー
5L
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221501
AZ1635
シルバーグレー
6L
¥
9,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221517
AZ1635
アースグリーン
SS
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221526
AZ1635
アースグリーン
S
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221535
AZ1635
アースグリーン
M
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221544
AZ1635
アースグリーン
L
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221553
AZ1635
アースグリーン
LL
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221562
AZ1635
アースグリーン
3L
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221571
AZ1635
アースグリーン
4L
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221587
AZ1635
アースグリーン
5L
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221596
AZ1635
アースグリーン
6L
¥
9,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221605
AZ1635
ブルー
SS
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221623
AZ1635
ブルー
M
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221632
AZ1635
ブルー
L
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221641
AZ1635
ブルー
LL
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221657
AZ1635
ブルー
3L
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221693
AZ1635
ネイビー
SS
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221711
AZ1635
ネイビー
M
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221727
AZ1635
ネイビー
L
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221736
AZ1635
ネイビー
LL
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221745
AZ1635
ネイビー
3L
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221754
AZ1635
ネイビー
4L
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221763
AZ1635
ネイビー
5L
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221772
AZ1635
ネイビー
6L
¥
9,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68221614
AZ1635
ブルー
S
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68221666
AZ1635
ブルー
4L
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68221675
AZ1635
ブルー
5L
¥
8,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68221684
AZ1635
ブルー
6L
¥
9,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68221702
AZ1635
ネイビー
S
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください