THK
クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)
種類
クロスローラーリング
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全18種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
70
95
120
165
210
240
295
380
540
内径d(Φmm)
選択してください
20
35
55
80
90
115
160
210
350
軸径(Φmm)
選択してください
20
35
55
80
90
115
160
210
350
基本動定格荷重(kN)
選択してください
7.35
17.5
20.3
33.1
49.1
80.3
104
156
222
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法Dh(mm)
内径d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
取付穴PCD1(mm)
取付穴PCD2(mm)
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75112353
RU42C0
12
70
47
20
3.1
36
0.6
41.5
28
57
20
8.35
7.35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
75112362
RU42CC0
12
70
47
20
3.1
36
0.6
41.5
28
57
20
8.35
7.35
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
75112371
RU66C0
15
95
74
35
3.1
59
0.6
66
45
83
35
22.3
17.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112387
RU66CC0
15
95
74
35
3.1
59
0.6
66
45
83
35
22.3
17.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
75112396
RU85C0
15
120
93
55
3.1
77
0.6
85
65
105
55
29.5
20.3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112405
RU85CC0
15
120
93
55
3.1
77
0.6
85
65
105
55
29.5
20.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
75112414
RU124C0
22
165
134
80
3.1
114
1
124
97
148
80
50.9
33.1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
77日以内出荷
返品不可
75112423
RU124CC0
22
165
134
80
3.1
114
1
124
97
148
80
50.9
33.1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112432
RU148C0
25
210
162
90
3.1
133
1.5
147.5
112
187
90
76.8
49.1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112441
RU148CC0
25
210
162
90
3.1
133
1.5
147.5
112
187
90
76.8
49.1
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112457
RU178C0
28
240
195
115
3.1
161
1.5
178
139
217
115
135
80.3
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
59日以内出荷
返品不可
75112466
RU178CC0
28
240
195
115
3.1
161
1.5
178
139
217
115
135
80.3
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112475
RU228C0
35
295
246
160
6
208
2
227.5
184
270
160
173
104
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112484
RU228CC0
35
295
246
160
6
208
2
227.5
184
270
160
173
104
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112493
RU297C0
40
380
320
210
6
272
2.5
297.3
240
350
210
281
156
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112502
RU297CC0
40
380
320
210
6
272
2.5
297.3
240
350
210
281
156
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75112511
RU445C0
45
540
473
350
6
417
2.5
445.4
385
505
350
473
222
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75112527
RU445CC0
45
540
473
350
6
417
2.5
445.4
385
505
350
473
222
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320