アイトス
AZ-235 イエッち!おすすめ!! 長袖シャツ(春夏用)
暑い季節にもお手入れラクラク。軽くて通気性抜群。
東レの開発した清涼素材「オーウィッシュ」使用。
仕様
氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、Dカン/プラスチック(左胸ポケット)
シリーズ
イエッち!おすすめ!!
混率(%)
ポリエステル75、綿25
生地
オーウィッシュ・トロピカル
生地性能
帯電防止、吸汗速乾
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68233033
AZ235
アースグレー
SS
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233042
AZ235
アースグレー
S
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233051
AZ235
アースグレー
M
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233067
AZ235
アースグレー
L
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233076
AZ235
アースグレー
LL
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233085
AZ235
アースグレー
3L
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233094
AZ235
アースグレー
4L
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233103
AZ235
アースグレー
5L
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233112
AZ235
アースグレー
6L
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233121
AZ235
ネイビー
SS
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233146
AZ235
ネイビー
M
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233155
AZ235
ネイビー
L
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233164
AZ235
ネイビー
LL
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233173
AZ235
ネイビー
3L
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233182
AZ235
ネイビー
4L
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233191
AZ235
ネイビー
5L
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233207
AZ235
ネイビー
6L
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233216
AZ235
グリーン
SS
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233225
AZ235
グリーン
S
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233234
AZ235
グリーン
M
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233243
AZ235
グリーン
L
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233252
AZ235
グリーン
LL
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233261
AZ235
グリーン
3L
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233277
AZ235
グリーン
4L
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233286
AZ235
グリーン
5L
¥
9,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233295
AZ235
グリーン
6L
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68233137
AZ235
ネイビー
S
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください