谷沢製作所 野球帽タイプヘルメット かるメット 104-EPZ 野球帽タイプヘルメット かるメット 104-EPZ (1件の商品レビュー) 野球帽タイプのかるメット 種類 野球帽 色 ホワイト 衝撃吸収ライナー 付き 通気孔 無し ひもタイプ ワンタッチ 材質 FRP 適合頭囲(cm) 53〜62 寸法(mm) 260×213×133 サイズ フリー 質量(g) 360 機能 ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 104-EPZ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 68565077 104-EPZ ¥4,000 ¥2,690 1 ¥2,690 ¥2,959 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具ヘルメットヘルメット本体 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー 税込¥3,399 ¥3,090 (131) 2. シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー 税込¥4,829〜 ¥4,390〜 (102) 3. 超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ トーヨーセフティー 税込¥3,289 ¥2,990 (36) 4. エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 税込¥4,169 ¥3,790 (1) 5. ヘルメット 通気孔付 ミドリ安全 税込¥2,629 ¥2,390 (12) 6. ヘルメット 通気孔付 モノタロウ 税込¥2,299 ¥2,090 (54) 7. ヘルメット 谷沢製作所 税込¥2,519 ¥2,290 (3) 8. ヘルメット ST104EP 谷沢製作所 税込¥3,179 ¥2,890 (0) 9. ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ 税込¥1,199 ¥1,090 (141) 10. エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 税込¥3,179 ¥2,890 (0) 11. ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ 税込¥1,639 ¥1,490 (38) 12. エアライト搭載ヘルメット二層構造高通気性型 谷沢製作所 税込¥3,949 ¥3,590 (1) 13. 超かるメット(超軽量FRP製前ひさし型) 谷沢製作所 税込¥6,589 ¥5,990 (0) 14. エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 税込¥4,169 ¥3,790 (3) 15. アメリカンタイプヘルメット ミドリ安全 税込¥2,189 ¥1,990 (21) 16. ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ 税込¥989 ¥899 (45) 17. ヘルメットあご紐 谷沢製作所 税込¥450〜 ¥409〜 (18) 18. ワイドシールド付きヘルメット ヘルメッシュW 1330V-SE 谷沢製作所 税込¥7,689 ¥6,990 (3) 19. ヘルメット No.170 トーヨーセフティー 税込¥1,859〜 ¥1,690〜 (10) 20. ヘルメット(耐電型野球帽タイプ) 谷沢製作所 税込¥2,189 ¥1,990 (0) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 溶接 本当に軽くて形もカッコ良く思っていたより気に入り使用してます。 これは注文コード 68565077 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2021-02-22] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 溶接 本当に軽くて形もカッコ良く思っていたより気に入り使用してます。 これは注文コード 68565077 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2021-02-22]