PC製MPタイプヘルメット 142-DZ

PC製MPタイプヘルメット 142-DZ 谷沢製作所

耐電性に優れたPC製MPタイプ

寸法(mm)263×225×155 サイズフリー 質量(g)405 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナー付き 通気孔無し 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68565357 142-DZ ホワイト 墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用 PC ワンタッチ 53~62 MP型
5,190
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
68565366 142-DZ オレンジ 墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用 PC ワンタッチ 53~62 MP型
5,190
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする