曜日別特売

【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #40

【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #40 - モーター印

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。

用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。粒度40砥粒AA(アルミニュームオキサイド)基材Xw適合材木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)サービス分類オーダー・加工内容量1箱(10本)
注意
※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※10mm以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入下さい。
全475種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
475種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68402713-100~150500~600
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402722-100~150610~700
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402731-100~150710~800
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402747-100~150810~900
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402756-100~150910~1000
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402765-100~1501010~1100
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402774-100~1501110~1200
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402783-100~1501210~1300
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402792-100~1501310~1400
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402801-100~1501410~1500
オープン
9,698
10,668(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402817-100~1501510~1600
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402826-100~1501610~1700
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402835-100~1501710~1800
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402844-100~1501810~1900
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402853-100~1501910~2000
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402862-100~1502010~2100
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402871-100~1502110~2200
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402887-100~1502210~2300
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402896-100~1502310~2400
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402905-100~1502410~2500
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402914-100~1502510~2600
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402923-100~1502610~2700
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402932-100~1502710~2800
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402941-100~1502810~2900
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402957-100~1502910~3000
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402966-100~1503010~3100
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402975-100~1503110~3200
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402984-100~1503210~3300
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68402993-100~1503310~3400
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403002-100~1503410~3500
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403011-100~1503510~3600
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403027-100~1503610~3700
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403036-100~1503710~3800
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403045-100~1503810~3900
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403054-100~1503910~4000
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403063-100~1504010~4100
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403072-100~1504110~4200
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403081-100~1504210~4300
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403097-100~1504310~4400
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403106-100~1504410~4500
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403115-100~1504510~4600
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403124-100~1504610~4700
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403133-100~1504710~4800
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403142-100~1504810~4900
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403151-100~1504910~5000
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403167-100~1505010~5100
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403176-100~1505110~5200
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403185-100~1505210~5300
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403194-100~1505310~5400
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68403203-100~1505410~5500
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする