【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #80

【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #80 - モーター印
(1件のレビュー)

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。

用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。粒度80適合材木工砥粒AA(アルミニュームオキサイド)基材Xw接着剤R/R(レジンオーバーレジン)サービス分類オーダー・加工内容量1箱(10本)
全475種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
475種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68412215-500~600100~150
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412224-610~700100~150
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412233-710~800100~150
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412242-810~900100~150
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412251-910~1000100~150
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412267-1010~1100100~150
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412276-1110~1200100~150
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412285-1210~1300100~150
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412294-1310~1400100~150
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412303-1410~1500100~150
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412312-1510~1600100~150
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412321-1610~1700100~150
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412337-1710~1800100~150
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412346-1810~1900100~150
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412355-1910~2000100~150
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412364-2010~2100100~150
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412373-2110~2200100~150
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412382-2210~2300100~150
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412391-2310~2400100~150
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412407-2410~2500100~150
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412416-2510~2600100~150
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412425-2610~2700100~150
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412434-2710~2800100~150
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412443-2810~2900100~150
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412452-2910~3000100~150
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412461-3010~3100100~150
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412477-3110~3200100~150
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412486-3210~3300100~150
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412495-3310~3400100~150
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412504-3410~3500100~150
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412513-3510~3600100~150
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412522-3610~3700100~150
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412531-3710~3800100~150
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412547-3810~3900100~150
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412556-3910~4000100~150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412565-4010~4100100~150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412574-4110~4200100~150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412583-4210~4300100~150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412592-4310~4400100~150
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412601-4410~4500100~150
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412617-4510~4600100~150
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412626-4610~4700100~150
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412635-4710~4800100~150
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412644-4810~4900100~150
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412653-4910~5000100~150
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412662-5010~5100100~150
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412671-5110~5200100~150
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412687-5210~5300100~150
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412696-5310~5400100~150
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68412705-5410~5500100~150
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68412373
2023-12-08
用途: 木工作業
その他業種

中古の長谷川鉄工製のベルトサンダーに使用、今のところ問題なく作業できています。
機械屋さんに任せていましたが、オーダーメイドで注文できるのがいい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする