【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #150

【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #150 - モーター印
(1件のレビュー)

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。

用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。粒度150適合材木工砥粒AA(アルミニュームオキサイド)基材Xw接着剤R/R(レジンオーバーレジン)サービス分類オーダー・加工内容量1箱(10本)
注意
※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※10mm以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入下さい。
全475種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
475種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68426461-500~600100~150
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426477-610~700100~150
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426486-710~800100~150
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426495-810~900100~150
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426504-910~1000100~150
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426513-1010~1100100~150
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426522-1110~1200100~150
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426531-1210~1300100~150
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426547-1310~1400100~150
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426556-1410~1500100~150
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426565-1510~1600100~150
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426574-1610~1700100~150
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426583-1710~1800100~150
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426592-1810~1900100~150
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426601-1910~2000100~150
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426617-2010~2100100~150
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426626-2110~2200100~150
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426635-2210~2300100~150
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426644-2310~2400100~150
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426653-2410~2500100~150
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426662-2510~2600100~150
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426671-2610~2700100~150
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426687-2710~2800100~150
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426696-2810~2900100~150
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426705-2910~3000100~150
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426714-3010~3100100~150
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426723-3110~3200100~150
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426732-3210~3300100~150
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426741-3310~3400100~150
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426757-3410~3500100~150
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426766-3510~3600100~150
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426775-3610~3700100~150
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426784-3710~3800100~150
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426793-3810~3900100~150
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426802-3910~4000100~150
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426811-4010~4100100~150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426827-4310~4400100~150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426836-4210~4300100~150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426845-4110~4200100~150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426854-4410~4500100~150
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426863-4510~4600100~150
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426872-4610~4700100~150
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426881-4710~4800100~150
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426897-4810~4900100~150
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426906-4910~5000100~150
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426915-5010~5100100~150
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426924-5110~5200100~150
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426933-5210~5300100~150
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426942-5310~5400100~150
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68426951-5410~5500100~150
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68426461
2016-02-28
用途: 木工

サイズがオーダーで指定できるのは非常に融通がきいて良いです。150幅のベルトはなかなか市販されていないので助かります。スポンジサンダーに使用。研磨材も長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする