USB電源マルチメディアスピーカー
実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。
アンプ内蔵で、パソコンやMP3プレーヤーに接続するだけで手軽に音楽を楽しめます。
USBポートから電源を供給するのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているので、スイッチを入れるといつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
パソコンやテレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。
ケーブル長(m)
PC接続ケーブル/約1.0
スピーカー間ケーブル/約0.9
USB電源ケーブル/約1.0
セット内容左右各1台
材質ABS樹脂
質量(g)396
電源USBポートより供給(DC5V/500mA)
最大出力(W)1(0.5+0.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×66×150
周波数特性200~20000Hz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカシステム(防磁設計)
インピーダンス(Ω)(ロード)4
内容量1セット
スピーカー間ケーブル/約0.9
USB電源ケーブル/約1.0
スピーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68481043
2014-03-30
- 用途:
- パソコンの外部スピーカーと使用しております。
個人のお客様
現在、パソコンの外部スピーカーとして使用しています 理由は音声をより良く聞くためです。
この製品を選んだ理由は、ボデーの色、デザイン、機能などが、幾つか有った中で一番
良かったので
これを選びました。価格も手頃な値段です。
使用した感想 音質も良く満足しています。よく写真と実物とのイメージが違うことが、
ありますがその辺も全く有りません。よい製品を購入したと満足しています。
ありがとうございました。
1人が参考にしています